NOTRAX 130S0035BU カーペット敷き玄関マット ブルー 3 x 5 フィート
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
アイテム価格 | カーペット敷きのエントランスマット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | 青 |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 5ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | タフテッドカットパイル |
マット織り | パイルをカット |
材料 | 十種競技(R)ファイバー |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 5 / 16 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 4.77 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 97.79 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 5703300000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130S0023CH | チャコール | カーペット敷きのエントランスマット | 3ft。 | 2ft。 | ¥7,365 | ||
130S0036CH | チャコール | カーペット敷きのランナー | 6" | 3ft。 | ¥21,296 | ||
130C0048BU60 | 青 | カーペット敷きのランナー | 60ft。 | 4ft。 | ¥204,340 | ||
130S0034CH | チャコール | カーペット敷きのエントランスマット | 4ft。 | 3ft。 | ¥14,624 | ||
130S0034RB | レッド/ブラック | カーペット敷きのエントランスマット | 4ft。 | 3ft。 | ¥14,624 | ||
130S0046BU | 青 | カーペット敷きのエントランスマット | 6" | 4ft。 | ¥26,086 | ||
130S0310CH | チャコール | カーペット敷きのランナー | 10ft。 | 3ft。 | ¥37,072 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。