NOTRAX 118S0046CH 屋内用ルーズレイカーペットマット、チャコール、120 cm x 180 cm サイズ
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
アイテム価格 | フロアマット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | チャコール |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 6" |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マットのプロパティ | 耐破砕性 |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | シェブロン |
マット織り | ニードルパンチ |
材料 | 糸 |
サイズ | 120 cm x 180 cm |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 24.64 |
船の長さ(cm) | 124.97 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 57050030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118S0035CH | チャコール | 5ft。 | - | 3ft。 | ¥33,390 | ||
118S0046BR | ブラウン | 6" | - | 4ft。 | ¥48,484 | ||
118S0046GY | グレー | 6" | - | 4ft。 | ¥38,753 | ||
118S0023CH | ブラック | 3ft。 | - | 2ft。 | ¥14,747 | ||
118C0048BR | ブラウン | - | リニアメーターあたり130cm | - | ¥9,492 | 見積依頼
| |
118S5120GY | グレー | - | 130 cm x 600 cm | - | ¥56,804 | 見積依頼
| |
118C0072GY | グレー | - | リニアメーターあたり200cm | - | ¥14,601 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。