NOTRAX 117S0320CH 屋内玄関マット、長さ 20 フィート、幅 3 フィート、長方形、チャコール
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
アイテム価格 | 玄関マット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | チャコール |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 20ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | リブ付き |
マット織り | ニードルパンチ |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 3 / 8 " |
重量 | 24.0オンス/平方yd。 |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 18.9 |
プロダクト | モデル | 厚さ | バッキング材 | 色 | 重量 | 幅(Width) | エッジ | 長さ | マット形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118S0034CH | 3 / 8 " | ビニール | ブラック | 38.0オンス/平方yd。 | 3ft。 | 面取り | 4ft。 | 長方形 | ¥24,269 | ||
592S0050BL | 1 / 2 " | ラバー | ブラック | - | 20 " | インターロック | 20 " | 正方形である | ¥8,160 | ||
118S0610CH | 3 / 8 " | ビニール | チャコール | 38.0オンス/平方yd。 | 6ft。 | 面取り | 10ft。 | 長方形 | ¥118,721 | ||
118S0068CH | 3 / 8 " | ビニール | チャコール | 38.0オンス/平方yd。 | 6ft。 | 面取り | 8ft。 | 長方形 | ¥95,659 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。