NOTRAX 117S0035GY カーペット敷き玄関マット グレー 3 x 5 フィート
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
アイテム価格 | カーペット敷きのエントランスマット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | グレー |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 5ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ダブルリブ |
マット織り | ニードルパンチ |
材料 | 糸 |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 5703308030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117S0036CH | チャコール | カーペット敷きのランナー | 6" | 3ft。 | ¥20,980 | ||
117C0048CH60 | チャコール | カーペット敷きのランナー | 60ft。 | 4ft。 | ¥252,290 | ||
117C0072CH60 | チャコール | カーペット敷きのランナー | 60ft。 | 6ft。 | ¥385,946 | 見積依頼
| |
117S0310BR | ブラウン | カーペット敷きのランナー | 10ft。 | 3ft。 | ¥34,971 | ||
117S0310CH | チャコール | カーペット敷きのランナー | 10ft。 | 3ft。 | ¥34,971 | ||
117S0046GY | グレー | カーペット敷きのエントランスマット | 6" | 4ft。 | ¥27,852 | ||
117S0310RB | レッド/ブラック | カーペット敷きのランナー | 10ft。 | 3ft。 | ¥34,971 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。