NOTRAX 109C0048CH60 カーペットランナー チャコール 4 x 60 フィート
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
アイテム価格 | カーペット敷きのランナー |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | チャコール |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 60ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ヘリンボーン |
マット織り | ニードルパンチ |
材料 | 糸 |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 5 / 16 " |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 90.72 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 5704900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109C0036RB60 | レッド/ブラック | カーペット敷きのランナー | 60ft。 | 3ft。 | ¥156,359 | ||
109C0048BU60 | 青 | カーペット敷きのランナー | 60ft。 | 4ft。 | ¥208,428 | ||
109S0023BR | ブラウン | カーペット敷きのエントランスマット | 3ft。 | 2ft。 | ¥6,861 | ||
109S0023BU | 青 | カーペット敷きのエントランスマット | 3ft。 | 2ft。 | ¥6,997 | ||
109S0023CH | チャコール | カーペット敷きのエントランスマット | 3ft。 | 2ft。 | ¥5,709 | ||
109S0034BR | ブラウン | カーペット敷きのエントランスマット | 4ft。 | 3ft。 | ¥12,903 | ||
109S0034BU | 青 | カーペット敷きのエントランスマット | 4ft。 | 3ft。 | ¥12,903 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。