入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラップディスク |
研磨材 | 酸化アルミニウムブレンド |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | グラスファイバー |
バッキングウェイト | Y |
ディスク径 | 6" |
ディスクの種類 | 27タイプ |
グレード | 粗い |
グリット | 60 |
マックス。 RPM | 10,200 |
取り付けサイズ | 5 / 8-11 |
全体的なディスクタイプ | 27タイプ |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | 取り付けサイズ | 研磨材 | バッキング材 | ディスク径 | グレード | グリット | アイテム価格 | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623399000 | 5 / 8-11 | 酸化アルミニウムブレンド | プラスチック | 4.5 " | 粗い | 40 | フラップディスク | 13,300 | ¥2,118 | ||
66623399001 | 5 / 8-11 | 酸化アルミニウムブレンド | プラスチック | 4.5 " | 粗い | 60 | フラップディスク | 13,300 | ¥2,118 | ||
66623399137 | 5 / 8-11 | ジルコニアアルミナ | プラスチック | 4.5 " | 粗い | 40 | フラップディスク | 13,300 | ¥2,953 | ||
66623399138 | 5 / 8-11 | ジルコニアアルミナ | プラスチック | 4.5 " | 粗い | 60 | フラップディスク | 13,300 | ¥2,953 | ||
63642536147 | 5 / 8-11 | セラミックアルミナ/ジルコニアアルミナ | プラスチック | 4.5 " | 粗い | 40 | フラップディスク | 13,300 | ¥2,817 | ||
63642536148 | 5 / 8-11 | セラミックアルミナ/ジルコニアアルミナ | プラスチック | 4.5 " | 粗い | 60 | フラップディスク | 13,300 | ¥2,817 | ||
66623399004 | 7 / 8 " | 酸化アルミニウムブレンド | プラスチック | 4.5 " | 粗い | 40 | フラップディスク | 13,300 | ¥1,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。