入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨フラップホイール |
研磨材 | セラミックアルミナと酸化アルミニウム |
研磨タイプ | クローズドコート、レジンボンド |
直径 | 1" |
グレード | M |
グリット | 80 |
マックス。 RPM | 30,000 |
シャンクサイズ | 1 / 4」-20 |
シャンクタイプ | ねじ付き |
UPC | 666233991128 |
幅(Width) | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | グレード | グリット | マックス。 RPM | シャンクサイズ | シャンクタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623399080 | 1" | 極細 | 320 | 30,000 | 1 / 4 " | ストレート | 1" | ¥1,680 | |
66623399242 | 3 / 4 " | 終了 | 120 | 35,000 | 1 / 8 " | ストレート | 3 / 4 " | ¥707 | |
66623399223 | 3 / 8 " | 粗い | 60 | 40,000 | 1 / 8 " | ストレート | 3 / 8 " | ¥1,581 | |
66623399224 | 3 / 8 " | M | 80 | 40,000 | 1 / 8 " | ストレート | 3 / 8 " | ¥1,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。