入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラップディスク |
研磨材 | ジルコニアアルミナ |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | グラスファイバー |
ディスク径 | 4.5 " |
ディスクの種類 | 29タイプ |
グレード | M |
グリット | 80 |
マックス。 RPM | 13,300 |
取付穴サイズ | 5 / 8」-11 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 14.99 |
原産国 | FR |
モデル | バッキング材 | グレード | グリット | 取付穴サイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66623341104 | グラスファイバー | 余分な粗い | 36 | 5 / 8」-11 | 2 | ¥5,431 | |
66623341105 | グラスファイバー | M | 60 | 5 / 8」-11 | 2 | ¥5,431 | |
66623341107 | ファイバ | 余分な粗い | 36 | 7 / 8 " | 2 | ¥4,426 | |
66623341108 | グラスファイバー | M | 60 | 7 / 8 " | 2 | ¥4,426 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。