入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングディスクのロック |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | 不織布 |
取り付けシステム | TR |
アタッチメントタイプ | クイックチェンジ |
バッキング材 | 紙素材 |
バッキングウェイト | B |
色 | マルーン |
ディスク径 | 1.5 " |
グレード | M |
グリット | 80 |
マックス。 RPM | 30,000 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 6805100000 |
プロダクト | モデル | 研磨材 | 色 | ディスク径 | グレード | グリット | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623340021 | 酸化アルミニウム | ブラウン | 3 / 4 " | 粗い | 50 | 40,000 | ¥246 | ||
66623340032 | 酸化アルミニウム | マルーン | 3 / 4 " | M | 80 | 40,000 | ¥246 | ||
66623340058 | 酸化アルミニウム | グリーン | 3 / 4 " | 終了 | 120 | 40,000 | ¥246 | ||
66623340044 | 酸化アルミニウム | 青 | 3 / 4 " | 非常に細かい | 150 | 40,000 | ¥246 | ||
66623340023 | 酸化アルミニウム | ブラウン | 1" | 粗い | 50 | 40,000 | ¥244 | ||
66254482331 | 酸化アルミニウム | マルーン | 1" | M | 80 | 40,000 | ¥244 | ||
66623340064 | 酸化アルミニウム | グリーン | 1" | 終了 | 120 | 40,000 | ¥244 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。