入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニファイドホイール |
研磨材 | シリコンカーバイド |
色 | (フィニアン・タン) |
密度 | ソフト(4) |
直径 | 6" |
グレード | 終了 |
マックス。 RPM | 4800 |
取り付けサイズ | 1 / 2 " |
装着タイプ | アーバーホール |
形式 | 一般的な義務 |
UPC | 662610587908 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 6805300000 |
プロダクト | モデル | 取り付けサイズ | 研磨材 | 色 | 装着タイプ | 形式 | 幅(Width) | 密度 | 直径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66254406395 | TR | 酸化アルミニウム | 青 | クイックチェンジ | バリ取りとブレンディング | 1 / 4 " | ハード(7) | 3" | 1 | ¥3,812 | ||
66254413660 | TR | 酸化アルミニウム | 青 | クイックチェンジ | バリ取りとブレンディング | 1 / 4 " | ソフト(4) | 2" | 1 | ¥1,978 | ||
66254413661 | TR | 酸化アルミニウム | 青 | クイックチェンジ | バリ取りとブレンディング | 1 / 4 " | ソフト(4) | 3" | 1 | ¥3,359 | ||
66254414832 | 1 / 4 " | 酸化アルミニウム | 青 | アーバーホール | バリ取りとブレンディング | 1 / 4 " | ミディアム(5) | 3" | 1 | ¥3,149 | ||
66254432925 | 1 / 4 " | 酸化アルミニウム | 青 | アーバーホール | バリ取りとブレンディング | 1 / 2 " | ミディアム(5) | 3" | 1 | ¥5,070 | ||
66254433504 | 1 / 4 " | 酸化アルミニウム | 青 | アーバーホール | バリ取りとブレンディング | 1 / 4 " | ミディアム(5) | 2" | 1 | ¥1,755 | ||
66254433508 | 3 / 8 " | 酸化アルミニウム | 青 | アーバーホール | バリ取りとブレンディング | 1 / 2 " | ミディアム(5) | 3" | 1 | ¥5,627 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。