入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラップホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | 不織布 |
アーバーサイズ | 3" |
密度 | ミディアム(5) |
直径 | 8" |
グレード | 終了 |
グリット | 180 |
マックス。 RPM | 2500 |
UPC | 662610584914 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 6805300000 |
プロダクト | モデル | マックス。 RPM | 研磨材 | 研磨タイプ | アーバーサイズ | 直径 | グレード | グリット | アイテム価格 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66261058451 | 3000 | シリコンカーバイド | 不織布 | 2" | 6" | 終了 | 180 | フラップホイール | 4 | ¥79,972 | ||
66261007678 | 3000 | 酸化アルミニウム | コーティング/不織布ブレンド | 2" | 6" | M | 120 | フラップホイール | 4 | ¥92,635 | ||
66261051716 | - | - | - | - | - | - | - | マウントされたフラップホイール | 1 | ¥4,938 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。