入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングベルト |
研磨材 | セラミック |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | ポリエステル布 |
バッキングウェイト | Y |
色 | オレンジ |
グレード | 粗い |
グリット | 50 |
長さ | 24 " |
UPC | 662610437579 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 6805100000 |
モデル | 長さ | 研磨材 | 研磨タイプ | 幅(Width) | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | グレード | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66261055309 | 18 " | 酸化アルミニウム | 不織布 | 1 / 2 " | ナイロン | X | ブラウン | 粗い | 1 | ¥2,131 | |
66261055312 | 24 " | 酸化アルミニウム | 不織布 | 1 / 2 " | ナイロン | X | ブラウン | 粗い | 1 | ¥2,433 | |
66261055324 | 15.5 " | 酸化アルミニウム | 不織布 | 3.5 " | ナイロン | X | ブラウン | 粗い | 1 | ¥8,359 | |
66261055330 | 48 " | 酸化アルミニウム | 不織布 | 6" | ナイロン | X | ブラウン | 粗い | 1 | ¥25,746 | |
78072718707 | 24 " | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート | 1 / 2 " | 布 | Y | レッド | 粗い | 1 | ¥805 | |
78072718714 | 20.5 " | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート | 3 / 4 " | 布 | Y | レッド | 粗い | 1 | ¥828 | |
78072718715 | 20.5 " | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート | 3 / 4 " | 布 | Y | レッド | 粗い | 1 | ¥828 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。