入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングベルト |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | 不織布 |
バッキング材 | ナイロン |
バッキングウェイト | X |
色 | 青 |
グレード | 非常に細かい |
グリット | 360 |
長さ | 18 " |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 6805300000 |
モデル | 色 | グリット | 長さ | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66261055311 | 青 | 320 | 18 " | 1 / 2 " | 1 | ¥2,197 | |
66261019876 | 青 | 320 | 24 " | 1 / 2 " | 1 | ¥2,556 | |
66261055326 | 青 | 320 | 15.5 " | 3.5 " | 1 | ¥8,359 | |
66261055332 | 青 | 320 | 48 " | 6" | 1 | ¥25,485 | |
66623333511 | 青 | 360 | 18 " | 1 / 4 " | 24 | ¥33,492 | |
66623333515 | 青 | 360 | 20.5 " | 3 / 4 " | 1 | ¥2,862 | |
66623333518 | 青 | 360 | 18 " | 1" | 12 | ¥44,680 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。