入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーホイールブラシ |
研磨材 | ステンレス鋼 |
アーバーホール | 5 / 8 " |
剛毛タイプ | 結び目のあるワイヤー |
ブラシ径 | 4" |
フェイス幅 | 1 / 4 " |
長さ | 3 / 4 " |
マックス。 RPM | 20,000 |
装着タイプ | アーバーホール |
シャンクサイズ | シャンクなし |
線径 | 0.02 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 研磨材 | アーバーホール | シャンクサイズ | 線径 | 剛毛タイプ | ブラシ径 | フェイス幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66252838997 | アーバーホール | 炭素鋼 | 5 / 8 " | シャンクなし | 0.02 " | ツイストワイヤー | 4" | 1 / 4 " | ¥1,119 | ||
66252839001 | アーバーホール | 炭素鋼 | 5 / 8 " | シャンクなし | 0.014 " | 圧着ワイヤ | 4" | 7 / 16 " | ¥1,479 | ||
66252838998 | アーバーホール | ステンレス鋼 | 5 / 8 " | シャンクなし | 0.02 " | ツイストワイヤー | 4" | 1 / 4 " | ¥2,025 | ||
66252838962 | シャンク | 炭素鋼 | アーバーなし | 1 / 4 " | 0.008 " | 圧着ワイヤ | 1.5 " | 1 / 4 " | ¥482 | ||
66252838973 | シャンク | ステンレス鋼 | アーバーなし | 1 / 4 " | 0.014 " | 圧着ワイヤ | 3" | 7 / 16 " | ¥1,536 | ||
66252838972 | シャンク | ステンレス鋼 | アーバーなし | 1 / 4 " | 0.008 " | 圧着ワイヤ | 3" | 7 / 16 " | ¥1,536 | ||
66252838974 | シャンク | 炭素鋼 | アーバーなし | 1 / 4 " | 0.014 " | 圧着ワイヤ | 4" | 1 / 2 " | ¥907 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。