入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンドブラシ |
研磨材 | 炭素鋼 |
剛毛タイプ | 結び目のあるワイヤー |
ブラシ径 | 3 / 4 " |
長さ | 1.125 " |
マックス。 RPM | 22,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
線径 | 0.02 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
プロダクト | モデル | 研磨材 | 剛毛タイプ | ブラシ径 | 長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66252838886 | ステンレス鋼 | 結び目のあるワイヤー | 1" | 1.125 " | 20,000 | 2.75 " | 0.01 " | ¥1,442 | ||
66252838902 | ステンレス鋼 | 圧着ワイヤ | 1 / 2 " | 1" | 25,000 | 2.75 " | 0.005 " | ¥1,119 | ||
66252838879 | 炭素鋼 | 結び目のあるワイヤー | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 22,000 | 2.5 " | 0.014 " | ¥1,047 | ||
66252838889 | 炭素鋼 | 圧着ワイヤ | 1 / 2 " | 1" | 25,000 | 2.75 " | 0.006 " | ¥1,003 | ||
66252838892 | 炭素鋼 | 圧着ワイヤ | 3 / 4 " | 1" | 22,000 | 2.75 " | 0.02 " | ¥760 | ||
66252838891 | 炭素鋼 | 圧着ワイヤ | 1 / 2 " | 1" | 25,000 | 2.75 " | 0.02 " | ¥669 | ||
66252839112 | 炭素鋼 | 圧着ワイヤ | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 20,000 | 2.875 " | 0.02 " | ¥771 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。