入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブブラシ |
ブラシ径 | 33 / 64 " |
ブラシの長さ | 3 / 16 " |
材料を埋める | シリコンカーバイド |
マックス。 RPM | 3000 |
操作タイプ | 出力 |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
シャンクサイズ | 0.175 " |
形式 | 単発講座 |
線径 | 0.022 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
プロダクト | モデル | ブラシ径 | ブラシの長さ | 材料を埋める | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 形式 | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66252838939 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ナイロン | 8.5 " | 0.094 " | 単発講座 | 0.008 " | ¥1,791 | ||
66252838941 | 1" | 25 / 64 " | ナイロン | 15.5 " | 0.156 " | ダブル | 0.01 " | ¥2,826 | ||
66252838850 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | シリコンカーバイド | 5" | 0.238 " | ダブル | 0.04 " | ¥5,242 | ||
66252838852 | 1-1 / 64」 | 3 / 8 " | シリコンカーバイド | 5" | 0.255 " | 単発講座 | 0.022 " | ¥4,233 | ||
66252838909 | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 鋼 | 2.25 " | 0.125 " | 単発講座 | 0.005 " | ¥860 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。