NORTON ABRASIVES 61463687795ハンドル付き溝付き摩擦レンガ8x 3-1 / 2
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
アイテム価格 | ハンドル付きフルートラビングブリック |
研磨材 | シリコンカーバイド |
色 | グレー |
グレード | 粗い |
グリット | 24 |
高さ | 1.5 " |
長さ | 8" |
UPC | 614636877952 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 1.37 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 43.94 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
61463687845 | 2" | フルーティングを施された摩擦レンガ | 2" | ¥7,386 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。