入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シングルグリット砥石 |
研磨材 | シリコンカーバイド |
色 | グレー |
グレード | M |
高さ | 1 / 2 " |
長さ | 11.5 " |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 6804300000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 研磨材 | 色 | グレード | グリット | 高さ | アイテム価格 | 長さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61463687305 | 3 / 4 " | 酸化アルミニウム | オレンジ/ブラウン | 終了 | - | - | シングルグリットガウジ砥石 | 6" | 1 | ¥11,113 | ||
61463687440 | 1" | 酸化アルミニウム | オレンジ/ブラウン | M | - | 1 / 4 " | シングルグリット砥石 | 6" | 1 | ¥5,641 | ||
61463687425 | 1" | 酸化アルミニウム | オレンジ/ブラウン | 終了 | - | 3 / 16 " | シングルグリット砥石 | 5" | 1 | ¥3,997 | ||
61463687430 | 1" | 酸化アルミニウム | オレンジ/ブラウン | M | - | 3 / 16 " | シングルグリット砥石 | 5" | 1 | ¥3,997 | ||
61463687420 | 1" | 酸化アルミニウム | オレンジ/ブラウン | M | - | 5 / 16 " | シングルグリット砥石 | 4.5 " | 1 | ¥3,927 | ||
61463687715 | 1 5 / 16 " | 酸化アルミニウム | グレー | 粗い | - | 3 / 4 " | シングルグリット砥石 | 10 " | 1 | ¥2,898 | ||
61463685970 | 2.5 " | 酸化アルミニウム | オレンジ/ブラウン | 終了 | - | 1 / 2 " | シングルグリット砥石 | 11.5 " | 1 | ¥15,427 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。