入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーショングリットベンチストーン |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
色 | オレンジ/ブラウン |
グレード | 粗い/細かい |
長さ | 11.5 " |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 6804300000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 研磨材 | 色 | グレード | グリット | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61463624450 | 3" | 合成石 | ブラウン | 終了 | 1000/4000 | 1" | コンビネーショングリットウォーターストーン | 8" | ¥34,482 | ||
61463624336 | 3" | 合成石 | グレー/ブラウン | 終了 | 4000/8000 | 1" | コンビネーショングリットウォーターストーン | 8" | ¥47,087 | ||
61463624335 | 3" | 合成石 | グレー | 終了 | 220/1000 | 1" | コンビネーショングリットウォーターストーン | 8" | ¥21,568 | ||
61463687670 | - | シリコンカーバイド | グレー | M | - | - | シングルグリットユーティリティ砥石 | 14.75 " | ¥7,233 | ||
61463687675 | - | シリコンカーバイド | グレー | 粗い/細かい | - | - | コンビネーショングリットユーティリティストーン | 14.75 " | ¥8,916 | ||
61463685755 | 2" | 酸化アルミニウム | グレー | 粗い/細かい | - | 1" | コンビネーショングリットベンチストーン | 8" | ¥6,551 | ||
07660787933 | 2" | 酸化アルミニウム | グレー | 粗い/細かい | - | 3 / 4 " | コンビネーショングリット砥石 | 6" | ¥3,633 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。