入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーティングされた手袋 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 4 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 1 |
コーティング範囲 | パーム |
塗装仕上げ | 発泡 |
コーティング材料 | 糸/ PVC |
色 | ハイビズイエロー |
カフ | ニット手首 |
ゲージ | 13 |
長さ | 2" |
ライナー材料 | ナイロン |
サイズ | M |
推奨使用環境 | ドライ/ライトオイル |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 6116105520 |
原産国 | PK |
モデル | サイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
NF11HVY / 7S | S | 2 | ¥289 | |
NF11HVY / 9L | L | 2 | ¥289 | |
NF11HVY / 10XL | XL | 2 | ¥289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。