入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプタップ |
終了 | コーティングされていない/明るい |
リスト番号 | 41800 |
材料 | 炭化物 |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.125 " |
ピッチ | 27 |
シャンク径 | 0.312 " |
サイズ | 1 / 16 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 11 / 16 " |
ねじの種類 | NPTF |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.79 |
船の長さ(cm) | 5.41 |
船幅(cm) | 0.79 |
HSコード | 8207403000 |
プロダクト | モデル | ねじの種類 | 終了 | リスト番号 | 材料 | ピッチ | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15437 | BSP | 明るい | コモンスペシャル | M1工具鋼 | 28 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ¥16,976 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。