入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティング |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
直径 | 4" |
ダクトサイズ | 4" |
ゲージ | 22 |
入口直径 | 4" |
長さ | 4" |
材料 | 鋼 |
アウトレット径 | 4" |
タイプ | マシンアダプター |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307994000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | ダクトサイズ | 入口直径 | アウトレット径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8040401688 | 6" | 6" | 6" | 6" | ¥10,805 | |
8040401690 | 8" | 8" | 8" | 8" | ¥11,275 | |
8040401692 | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | ¥12,739 | |
8040401694 | 12 " | 12 " | 12 " | 12 " | ¥13,886 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。