定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

一般電気 THHQB32050 ボルトオンサーキットブレーカー Thqb 50 Amp 240vac 3p 22kaic@240v | AG8VXM

GENERAL ELECTRIC THHQB32050ボルトオンサーキットブレーカThqb50 Amp 240vac 3p 22kaic @ 240v

在庫あり
アイテム:AG8VXM モデル:THHQB32050

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥33,952 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボルトオンサーキットブレーカ
AIC評価22kAIC @ 240V
アンプ50A
フレーム型THQB
Number of Poles3
電圧240V
電圧タイプAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.5
船高(cm)8.33
船の長さ(cm)6.03
船幅(cm)7.62

製品バリエーション

プロダクトモデルNumber of PolesAC電圧定格AIC評価端子接続電圧幅(Width)アンプ遮断器のタイプ価格
一般電気 THHQB1120 サーキットブレーカー 1 極 20a Thq 120v 22ka | AC9PUP 3HXP3 THHQB11201120 / 240 VAC-スクリュークランプ-1"20高い遮断容量¥6,265
一般電気 THHQB1130 サーキットブレーカー 1 極 30a Thq 120v 22ka | AC9PUQ 3HXP4 THHQB11301120 / 240 VAC-スクリュークランプ-1"30高い遮断容量¥6,265
一般電気 THHQB1160 サーキットブレーカー 1 極 60a Thq 120v 22ka | AC9PUR 3HXP5 THHQB11601120 / 240 VAC-7月-1"60高い遮断容量¥7,353
一般電気 THHQB2120 サーキットブレーカー 2 極 20a Thq 120/240 22k | AC9PUT 3HXP6 THHQB21202120 / 240 VAC-スクリュークランプ-2"20高い遮断容量¥14,255
一般電気 THHQB2130 サーキットブレーカー 2 極 30a Thq 120/240 22k | AC9PUU 3HXP7 THHQB21302120 / 240 VAC-スクリュークランプ-2"30高い遮断容量¥15,717
一般電気 THHQB32020 サーキットブレーカー 3 極 20a Thq 240v 22ka | AC9PUV 3HXP9 THHQB320203240 VAC-スクリュークランプ-3"20高い遮断容量¥32,365
一般電気 THHQB32030 サーキットブレーカー 3 極 30a Thq 240v 22ka | AC9PUW 3HXR1 THHQB320303240 VAC-スクリュークランプ-3"30高い遮断容量¥32,365

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GENERAL ELECTRIC THHQB32050ボルトオンサーキットブレーカThqb50 Amp 240vac 3p 22kaic @ 240v
¥33,952 /単価