入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 45度エルボー |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
ダクトサイズ | 14 " |
継手材料 | 亜鉛めっき鋼 |
ゲージ | 22 |
入口直径 | 13 61 / 64 " |
長さ | 23.625 " |
アウトレット径 | 14-1 / 16」 |
圧力定格 | 2 "から42" WG |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ダクトサイズ | 入口直径 | 長さ | アウトレット径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8040400034 | 16 " | 15 63 / 64 " | 26.5 " | 16-1 / 16」 | ¥51,363 | ||
8010003654 | - | - | - | - | ¥90,380 | ||
8040400070 | - | - | - | - | ¥76,576 | ||
8010003662 | - | - | - | - | ¥112,567 | ||
8040400074 | - | - | - | - | ¥66,000 | ||
8040400078 | - | - | - | - | ¥82,535 | ||
8040400082 | - | - | - | - | ¥72,791 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。