入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティング |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
直径 | 8" |
ダクトサイズ | 8" |
ゲージ | 22 |
入口直径 | 8" |
材料 | 鋼 |
アウトレット径 | 8" |
タイプ | 90度エルボー |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307994000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | ダクトサイズ | ゲージ | 入口直径 | 長さ | アウトレット径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8010005258 | 4" | 4" | 22 | - | 8" | - | バタフライバルブ | ¥21,800 | |
8010005260 | 6" | 6" | 22 | - | 8" | - | バタフライバルブ | ¥22,127 | |
8010005262 | 8" | 8" | 22 | - | 13 " | - | バタフライバルブ | ¥23,598 | |
8010005256 | 10 " | 10 " | 22 | - | 13 " | - | バタフライバルブ | ¥24,174 | |
8010005243 | 12 " | 12 " | 22 | - | 13 " | - | バタフライバルブ | ¥30,345 | |
8010000953 | 4" | 4" | 24 | 4" | - | 4" | 90度エルボー | ¥19,416 | |
8010000963 | 6" | 6" | 24 | 6" | - | 6" | 90度エルボー | ¥24,091 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。