入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブランチ |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | ダクトサイズ | 入口直径 | アイテム価格 | アウトレット径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8040300068 | 14 "×4」 | 13 61 / 64 " | インカット | 14-1 / 16」 | ¥26,099 | |
8040300070 | 14 "×6」 | 13 61 / 64 " | インカット | 14-1 / 16」 | ¥25,189 | |
8040300072 | 14 "×8」 | 13 61 / 64 " | インカット | 14-1 / 16」 | ¥28,755 | |
8040300074 | 14 "×10」 | 13 61 / 64 " | インカット | 14-1 / 16」 | ¥30,542 | |
8040300076 | 14 "×12」 | 13 61 / 64 " | インカット | 14-1 / 16」 | ¥32,867 | |
8040300093 | 16 "×4」 | 15 63 / 64 " | インカット | 16-1 / 16」 | ¥26,520 | |
8040300095 | 16 "×6」 | 15 63 / 64 " | インカット | 16-1 / 16」 | ¥28,823 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。