入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティング |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
直径 | 10 " |
ダクトサイズ | 10 " |
ゲージ | 22 |
入口直径 | 10 " |
長さ | 10.875 " |
材料 | 鋼 |
アウトレット径 | 10 " |
タイプ | 調節可能な乳首 |
船の重量(kg) | 1.51 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307994000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | ダクトサイズ | 入口直径 | 長さ | アウトレット径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8040207300 | 4" | 4" | 4" | 11.25 " | 4" | ¥6,430 | |
8040207302 | 6" | 6" | 6" | 11.25 " | 6" | ¥6,734 | |
8040207304 | 8" | 8" | 8" | 11 " | 8" | ¥8,194 | |
8040207308 | 12 " | 12 " | 12 " | 10.625 " | 12 " | ¥10,093 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。