入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサー |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
ダクトサイズ | 16 " |
継手材料 | 亜鉛めっき鋼 |
ゲージ | 20 |
入口直径 | 15 63 / 64 " |
長さ | 7" |
アウトレット径 | 16 " |
圧力定格 | 2 "から42" WG |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
モデル | ダクトサイズ | ゲージ | 入口直径 | 長さ | アウトレット径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8040025920 | 14 "×4」 | 22 | 13 61 / 64 " | 16 " | 14 " | ¥39,304 | |
8040025922 | 14 "×6」 | 22 | 13 61 / 64 " | 14 " | 14 " | ¥33,243 | |
8040025924 | 14 "×8」 | 22 | 13 61 / 64 " | 12 " | 14 " | ¥38,825 | |
8040025926 | 14 "×10」 | 22 | 13 61 / 64 " | 10 " | 14 " | ¥34,388 | |
8040025928 | 14 "×12」 | 22 | 13 61 / 64 " | 8" | 14 " | ¥30,162 | |
8040025923 | 14 " | 22 | 13 61 / 64 " | 7" | 14 " | ¥39,952 | |
3222-1604-100000 | 16 "×4」 | 20 | 15 63 / 64 " | 18 " | 16 " | ¥39,556 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。