入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダクトクランプ |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
直径 | 10 " |
ダクトサイズ | 10 " |
ゲージ | 22 |
材料 | 鋼 |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307994000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | ダクトサイズ | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8010005523 | 4" | 4" | ダクトクランプ | - | ¥4,413 | |
8010005525 | 6" | 6" | ダクトクランプ | - | ¥4,677 | |
8010005527 | 8" | 8" | ダクトクランプ | - | ¥5,265 | |
8010005531 | 12 " | 12 " | ダクトクランプ | - | ¥5,828 | |
8010005533 | - | 14 " | クランプ | 24 " | ¥6,897 | |
8010005535 | - | 16 " | クランプ | 27 " | ¥7,671 | |
8010005629 | - | - | ダクトクランプ | - | ¥12,518 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。