入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプハンガー |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
ダクトサイズ | 10 " |
継手材料 | 亜鉛めっき鋼 |
ゲージ | 14 |
長さ | 12.375 " |
圧力定格 | 2 "から42" WG |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 22.35 |
原産国 | US |
モデル | ダクトサイズ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
8010004177 | 4" | 6.375 " | ¥6,192 | |
8010004179 | 6" | 8.375 " | ¥7,885 | |
8010004181 | 8" | 10.375 " | ¥9,354 | |
8010004163 | 12 " | 14.375 " | ¥13,631 | |
8010004165 | 14 " | 16.38 " | ¥15,221 | |
8010004167 | 16 " | 18.375 " | ¥19,909 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。