アイテム価格 | フロアスクラバー/ポリッシャー |
ブラシ速度 | 185 / 330rpm |
構造 | 回転成形されたハウジングとハンドル |
コード長 | 50 '' " |
マシンのサイズ | 20 " |
モーター | 1.5 HP |
電源 | 120 VAC @ 12A、60 Hz |
騒音レベル | 71 dBA |
速度 | デュアル |
船の重量(kg) | 42.3 |
船高(cm) | 128.02 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 54.1 |
HSコード | 8479892000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。