NILFISK 302004229 湿式/乾式真空 1.6 馬力 8 ガロン 120v
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
アイテム価格 | ウェット/ドライ真空 |
エアーフロー | CFM 135 |
アンプ | 8.3 |
平均ブラシ寿命 | 1000時間 |
キャスター | いいえ |
ドレイン | いいえ |
乾燥容量 | 8ガロン。 |
フィルタの種類 | メイン |
高さ | 23 " |
ホース径 | 1.5 " |
ホースの長さ | 10ft。 |
Hz | 60 |
長さ | 18 " |
モーターステージの数 | 1 |
ピークHP | 1.6 |
電源コードの長さ | 25ft。 |
静圧 | 92 " |
タンク材質 | プラスチック |
タンクサイズ | 8ガロン。 |
電圧 | 120 |
保証 | 2年 |
出力 | 1000 |
ウェットキャパシティ | 8ガロン。 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 14.51 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8508190000 |
プロダクト | モデル | 高さ | タンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
302004234 | 30 " | 12ガロン。 | ¥216,609 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。