入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッグ |
バッグタイプ | ドライ |
効率化 | HEPA |
高さ | 7" |
長さ | 4" |
材料 | 紙素材 |
再利用可能な | 再利用不可 |
タイプ | ドライ、HEPA、紙、再利用不可 |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 4819400040 |
原産国 | BE |
プロダクト | モデル | バッグタイプ | 高さ | 長さ | 材料 | 再利用可能な | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1470745010 | ほこり | - | - | 合成 | いいえ | - | - | ¥9,792 | ||
1470746010 | 乾湿 | 20 " | 4" | 布 | 再利用不可 | - | 16 " | ¥13,789 | ||
1471097500 | - | 17 " | 4" | 紙素材 | 再利用不可 | 紙、HEPA、再利用不可 | 8" | ¥7,698 | ||
82367810 | - | 24 " | 6" | 紙素材 | 再利用不可 | - | 10 " | ¥8,177 | ||
1407015040 | ドライ | 20 " | 4" | 紙素材 | 再利用不可 | - | 16 " | ¥9,719 | ||
107418525 | フリース | 15 " | 15 " | フリース | 再利用不可 | - | 4" | ¥8,215 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。