NILFISK 1-S3/50N1 乾式真空 3.22 馬力 13 ガロン 120v
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
アイテム価格 | ドライバキューム |
エアーフロー | CFM 270 |
アンプ | 15.8 |
平均ブラシ寿命 | 1000時間 |
キャスター | 有り |
ドレイン | いいえ |
乾燥容量 | 50L |
フィルタの種類 | メイン |
高さ | 51.25 " |
Hz | 60 |
長さ | 31.5 " |
モーターステージの数 | 3 |
ピークHP | 3.22 |
電源コードの長さ | 30ft。 |
静圧 | 71.5 " |
タンク材質 | 鋼 |
タンクサイズ | 13ガロン。 |
電圧 | 120 |
保証 | 2年 |
出力 | 2400 |
幅(Width) | 23.62 " |
船の重量(kg) | 86.18 |
船高(cm) | 175.26 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 8479896500 |
原産国 | IT |
モデル | フィルタの種類 | 高さ | タンクサイズ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-S3 / 50N1A | メイン/ HEPA | 51.25 " | 13ガロン。 | 2400 | ¥1,343,299 | |
1-S3 / 100N1 | メイン | 62.25 " | 26ガロン。 | 2400 | ¥1,320,808 | |
1-S3 / 100N1A | メイン/ HEPA | 62.25 " | 26ガロン。 | 2000 | ¥1,443,680 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。