NILFISK 1-S3/100N1 乾式真空 3.22 馬力 26 ガロン 120v
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドライバキューム |
エアーフロー | CFM 270 |
アンプ | 15.8 |
平均ブラシ寿命 | 1000時間 |
キャスター | 有り |
ドレイン | いいえ |
乾燥容量 | 100L |
フィルタの種類 | メイン |
高さ | 62.25 " |
Hz | 60 |
長さ | 31.5 " |
モーターステージの数 | 3 |
ピークHP | 3.22 |
電源コードの長さ | 30ft。 |
静圧 | 71.5 " |
タンク材質 | 鋼 |
タンクサイズ | 26ガロン。 |
電圧 | 120 |
保証 | 2年 |
出力 | 2400 |
ウェットキャパシティ | 100L |
幅(Width) | 23.62 " |
船の重量(kg) | 87.75 |
船高(cm) | 175.26 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 8479896500 |
原産国 | IT |
モデル | フィルタの種類 | 高さ | タンクサイズ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-S3 / 50N1 | メイン | 51.25 " | 13ガロン。 | 2400 | ¥1,057,663 | |
1-S3 / 50N1A | メイン/ HEPA | 51.25 " | 13ガロン。 | 2400 | ¥1,232,168 | |
1-S3 / 100N1A | メイン/ HEPA | 62.25 " | 26ガロン。 | 2000 | ¥1,542,388 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。