NILFISK 01790150 クリーンルーム乾式真空 3.25 ガロン 1.5 馬力
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
アイテム価格 | クリーンルームドライ掃除機 |
エアーフロー | CFM 80 |
アンプ | 9 |
平均ブラシ寿命 | 1000時間 |
キャスター | 有り |
ドレイン | いいえ |
乾燥容量 | 2.25ガロン。 |
フィルタの種類 | ULPA |
高さ | 16 " |
ホース径 | 1.25 " |
ホースの長さ | 10ft。 |
Hz | 60 |
長さ | 14 " |
ピークHP | 1.5 |
電源コードの長さ | 30ft。 |
騒音レベル | 59 |
静圧 | 84 " |
タンク容量 | 3.25ガロン。 |
タンク材質 | アルミニウム |
電圧 | 110-120/220 |
出力 | 1100 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 11.39 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8508110000 |
原産国 | HU |
プロダクト | モデル | アンプ | フィルタの種類 | 高さ | ホースの長さ | 長さ | 騒音レベル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01790129 | 10 | HEPA | 25 " | 6 1/2フィート | 16 " | 61 | 120 | ¥538,538 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。