入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アダプタ |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C×FNPT |
マックス。 圧力 | 408 psi @ 100度F |
外径 | 1.625 " |
パイプサイズ | 1.5 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7412200090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | 接続タイプ | 管のサイズ | アイテム価格 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9017 11/2X11/2 | -20度から400度F | 銅を書いた | C×SJ | 1.5 " | アダプタ | - | 5のプサイ | 1.625 " | ¥3,837 | ||
50 1/2 | -20度から400度F | 銅を書いた | FTG×MNPT | 1 / 2 " | アダプタ | - | 577 psi @ 200度F | 5 / 8 "x 1 / 2" | ¥1,925 | ||
50 1/2 | -20度から400度F | 銅を書いた | FTG×MNPT | 3 / 4 " | アダプタ | - | 466 psi @ 200度F | 7 / 8 " | ¥2,426 | ||
6032 1 | -20度から400度F | 銅を書いた | FTG×FNPT | 1" | アダプタ | - | 395 psi @ 200度F | 1.125 " | ¥3,096 | ||
90127 11/2X11/2 | -20度から400度F | 銅を書いた | FTG×SJ | 1.5 " | アダプタ | - | 5のプサイ | 1-5/8" x 1-5/8" | ¥4,641 | ||
9017 11/4X11/4 | -20度から400度F | 銅を書いた | C×SJ | 1.25 " | アダプタ | - | 5のプサイ | 1.375 " | ¥3,546 | ||
901-7R | -20度から400度F | 銅を書いた | C×SJ | 1-1/2" x 1-1/4" | アダプタ | - | 5のプサイ | 1-5/8" x 1-3/8" | ¥5,091 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。