入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DWVレデューシングティー |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C×C×C |
マックス。 圧力 | 5のプサイ |
外径 | 2-1/8" x 2-1/8" x 1-5/8" |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 2 "x 2" x 1-1 / 2 " |
UPC | 818273034239 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
911RR 2X11/2X11/2 | 2-1/8" x 1-5/8" x 1-5/8" | 2 "×1-1/2"×1-1/2 " | ¥6,695 | ||
911RR 2X11/2X2 | 2-1/8" x 1-5/8" x 2-1/8" | 2 "x 1-1 / 2" x 2 " | ¥6,846 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。