入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DWVエルボ、90度 |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C×C |
マックス。 圧力 | 5のプサイ |
外径 | 2.125 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 2" |
UPC | 818257834404 |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
50 1/2 | 1.625 " | 1.5 " | ¥3,198 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。