定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO 879 11 / 2Dwvリターンベンドキャストブロンズ1-1 / 2インチ| AC6WKY 36N556

NIBCO 879 11/2 DWV リターン ベンド キャスト ブロンズ 1-1/2 インチ

在庫あり
アイテム:AC6WKY モデル:879 11/2相互参照:36N556

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,961 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemDWVリターンベンド
ボディ材質キャストブロンズ
接続タイプC×C
マックス。 圧力291 psi @ 200度F
外径1.625 "
温度。 範囲-20度から400度F
管のサイズ1.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.41
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)10.41
船幅(cm)5.59
HSコード7412200085
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO 879 11/2 DWV リターン ベンド キャスト ブロンズ 1-1/2 インチ
¥11,961 /単価