入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クラス150ねじ式コンパニオンフランジ |
ボディ材質 | 低鉛キャストブロンズ |
接続タイプ | C |
マックス。 圧力 | 254のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から200度F |
管のサイズ | 3" |
船の重量(kg) | 3.33 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 7412200000 |
原産国 | MX |
モデル | マックス。 圧力 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
775-LF2 | 291のプサイ | 2" | ¥66,450 | |
775-LF21/2 | 269のプサイ | 2.5 " | ¥57,105 | |
775-LF4 | 235 PSI | 4" | ¥99,596 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。