入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
年齢層 | 成人 |
色 | ブロンズ |
接続タイプ | C×C×FNPT |
性別 | ユニセックス |
材料 | 低鉛キャストブロンズ |
マックス。 圧力 | 395のプサイ |
外径 | 1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1 " |
パイプサイズ | 1" |
サイズ | 1" |
温度。 範囲 | -20度から200度F |
管のサイズ | 1" |
UPC | 039923299659 |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 3.12 |
船の長さ(cm) | 9.04 |
船幅(cm) | 4.74 |
原産国 | MX |
モデル | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
712LF-12 | 577のプサイ | 5/8 "x 5/8" x 1/2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥2,798 | |
712RLF-121214 | 577のプサイ | 5/8 "x 5/8" x 1/4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ¥2,960 | |
712LF-34 | 466のプサイ | 7/8 "x 7/8" x 3/4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥4,199 | |
712RLF-343412 | 466のプサイ | 7/8 "x 7/8" x 1/2 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥4,464 | |
712RLF-1134 | 395のプサイ | 1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 3/4 " | 3 / 4 " | 1" | ¥7,739 | |
712RLF-1112 | 395のプサイ | 1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1/2 " | 1 / 2 " | 1" | ¥7,288 | |
712RLF-1141141 | 351のプサイ | 1-3 / 8 "x 1-3 / 8" x 1 " | 1" | 1.25 " | ¥10,225 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。