入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 径違いティー |
ボディ材質 | 低鉛キャストブロンズ |
接続タイプ | FNPT×FNPT×C |
マックス。 圧力 | 623のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -20度から200度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7412200000 |
原産国 | MX |
モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611RR 1/4x1/8x1/4 | 銅を書いた | C×C×C | 912 psi @ 100度F | 3/8 "x 1/4" x 3/8 " | - | -20度から400度F | 1/4 "x 1/8" x 1/4 " | ¥1,857 | |
611RR 3/8x1/4x3/8 | 銅を書いた | C×C×C | 779 psi @ 100度F | 1/2 "x 3/8" x 1/2 " | - | -20度から400度F | 3/8 "x 1/4" x 3/8 " | ¥1,935 | |
611RR 1/2x3/8x1/2 | 銅を書いた | C×C×C | 722 psi @ 100度F | 5/8 "x 1/2" x 5/8 " | - | -20度から400度F | 1/2 "x 3/8" x 1/2 " | ¥1,944 | |
611RR 11/4x1x11/4 | 銅を書いた | C×C×C | 439 psi @ 100度F | 1-3/8" x 1-1/8" x 1-3/8" | - | -20度から400度F | 1-1 / 4 "x 1" x 1-1 / 4 " | ¥3,295 | |
611RR 11/4x3/4x11/4 | 銅を書いた | C×C×C | 439 psi @ 100度F | 1-3 / 8 "x 7/8" x 1-3 / 8 " | - | -20度から400度F | 1-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 " | ¥3,155 | |
611RR 11/4x1/2x11/4 | 銅を書いた | C×C×C | 439 psi @ 100度F | 1-3 / 8 "x 5/8" x 1-3 / 8 " | - | -20度から400度F | 1-1 / 4 "x 1/2" x 1-1 / 4 " | ¥3,155 | |
611RR 11/2x11/4x11/2 | 銅を書いた | C×C×C | 408 psi @ 100度F | 1-5/8" x 1-3/8" x 1-5/8" | - | -20度から400度F | 1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2" | ¥5,416 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。