定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO 633W1 / 4ユニオン書き込み銅Cx C 1/4 x1 / 4インチ| AB4AQH 1WLJ5

NIBCO 633W 1/4 ユニオン変銅 C x C 1/4 x 1/4 インチ

在庫あり
アイテム: AB4AQH モデル:633W 1/4相互参照:1WLJ5

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,329 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemUnion
ボディ材質銅を書いた
接続タイプC×C
マックス。 圧力912 psi @ 100度F
外径3 / 8 "
温度。 範囲-20度から400度F
管のサイズ1 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)3.3
船幅(cm)2.29
HSコード7412100000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 圧力外径管のサイズ価格
NIBCO 633W3 / 8ユニオン書き込み銅Cx C 3/8 x3 / 8インチ| AB4AQJ 1WLJ6 633W 3/8779 psi @ 100度F1 / 2 "3 / 8 "¥4,192
NIBCO 633W1 / 2ユニオン書き込み銅Cx C 1/2 x1 / 2インチ| AB4AQK 1WLJ7 633W 1/2722 psi @ 100度F5 / 8 "1 / 2 "¥2,475
NIBCO 633W3 / 4ユニオン書き込み銅Cx C 3/4 x3 / 4インチ| AB4AQL 1WLJ8 633W 3/4582 psi @ 100度F7 / 8 "3 / 4 "¥2,280
NIBCO 633W1ユニオン書き込み銅Cx C 1 x1インチ1インチ| AB4AQM 1WLJ9 633W 1494 psi @ 100度F1.125 "1"¥5,155

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO 633W 1/4 ユニオン変銅 C x C 1/4 x 1/4 インチ
¥3,329 /単価