入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブルヘッドティー |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C×C×C |
マックス。 圧力 | 395 psi @ 200度F |
外径 | 5/8 "x 5/8" x 1-1 / 8 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 1/2 "x 1/2" x 1 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
611BH 1/8X1/8X1/4 | 729 psi @ 200度F | 1/4 "x 1/4" x 3/8 " | 1/8 "x 1/8" x 1/4 " | ¥2,295 | |
611BH 3/8X3/8X1/2 | 623 psi @ 200度F | 1/2 "x 1/2" x 5/8 " | 3/8 "x 3/8" x 1/2 " | ¥1,672 | |
611BH 11/4X11/4X11/2 | 577 psi @ 200度F | 1-3/8" x 1-3/8" x 1-5/8" | 1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/2" | ¥6,158 | |
611BH 1/4X1/4X3/8 | 623 psi @ 200度F | 3/8 "x 3/8" x 1/2 " | 1/4 "x 1/4" x 3/8 " | ¥2,248 | |
611-BH | 623 psi @ 200度F | 7/16 "x 7/16" x 3/8 " | 5/16 "x 5/16" x 1/4 " | ¥3,106 | |
611BH 1X1X11/4 | 351 psi @ 200度F | 1-1/8" x 1-1/8" x 1-3/8" | 1 "x 1" x 1-1 / 4 " | ¥4,358 | |
611BH 1X1X11/2 | 577 psi @ 200度F | 1-1/8" x 1-1/8" x 1-5/8" | 1 "x 1" x 1-1 / 2 " | ¥6,090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。