入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボーを減らす、90度、ラフを閉じる |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C×C |
マックス。 圧力 | 722 psi @ 100度F |
外径 | 5 / 8 "x 1 / 2" |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 1 / 2 "x 3 / 8" |
UPC | 039923312747 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
607R 3/4x1/2 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 "x 5 / 8" | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥1,096 | |
607R 1x3 / 4 | 494 psi @ 100度F | 1-1/8" x 7/8" | 1 "×3 / 4" | ¥2,008 | |
607R 1x1 / 2 | 494 psi @ 100度F | 1-1/8" x 5/8" | 1 "×1 / 2" | ¥2,229 | |
607R 11 / 4x1 | 439 psi @ 100度F | 1-3/8" x 1-1/8" | 1-1 / 4 "1" | ¥4,596 | |
607R 11/2x11/4 | 408 psi @ 100度F | 1-5/8" x 1-3/8" | 1-1/2" x 1-1/4" | ¥5,935 | |
607R 2x11 / 2 | 364 psi @ 100度F | 2-1/8" x 1-5/8" | 2 "x 1-1 / 2" | ¥7,713 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。