入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ひじの縮小、長半径、90度 |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C×C |
マックス。 圧力 | 351 psi @ 200度F |
外径 | 1-3/8" x 1-1/8" |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 1-1 / 4 "1" |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
607LTR 3/4X1/2 | 466 psi @ 200度F | 7 / 8 "x 5 / 8" | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥3,062 | |
607LTR 1/2X3/8 | 577 psi @ 200度F | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥2,887 | |
607LTR 1X3 / 4 | 395 psi @ 200度F | 1-1/8" x 7/8" | 1 "×3 / 4" | ¥4,443 | |
607LTR 3/4X5/8 | 466 psi @ 200度F | 7 / 8 "x 3 / 4" | 3 / 4 "x 5 / 8" | ¥3,125 | |
607LTR 1X5 / 8 | 395 psi @ 200度F | 1-1/8" x 3/4" | 1 "×5 / 8" | ¥4,211 | |
607LTR 1/4X1/8 | 729 psi @ 200度F | 3 / 8 "x 1 / 4" | 1 / 4 "x 1 / 8" | ¥3,242 | |
607LTR 5/8X1/2 | 505 psi @ 200度F | 3 / 4 "x 5 / 8" | 5 / 8 "x 1 / 2" | ¥3,344 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。