入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 粗い肘を閉じる、90度 |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | FTG×FTG |
マックス。 圧力 | 577 psi @ 200度F |
外径 | 1.625 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 1/2 | FTG×FTG | 466 psi @ 200度F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ¥2,099 | ||
50 1/2 | FTG×FTG | 577 psi @ 200度F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ¥1,190 | ||
607 6 | C×C | 201 psi @ 200度F | 6.125 " | 6" | ¥136,769 | ||
6072 4 | FTG×C | 235 psi @ 200度F | 4.125 " | 4" | ¥32,678 | ||
607 5 | C×C | 215 psi @ 200度F | 5.125 " | 5" | ¥102,833 | ||
60722 1 | FTG×FTG | 395 psi @ 200度F | 1.125 " | 1" | ¥2,775 | ||
50 1/2 | C×C | 243 psi @ 200度F | 3.625 " | 3.5 " | ¥39,172 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。