入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング、ロールチューブストップ |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C×C |
マックス。 圧力 | 293 psi @ 100度F |
外径 | 4.125 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 4" |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
A. まず、継手のサイズとタイプが用途に適していることを確認してください。次に、パイプと継手を清掃して、破片、汚れ、その他の汚染物を取り除きます。次に、パイプと継手にフラックスを塗布し、組み立てます。最後に、プロパン トーチを使用して、はんだが溶けて接合部が適切に密閉されるまで、組み立てられたフィッティングを加熱します。
A. 定期的なメンテナンス、適切な設置、および使用ガイドラインの遵守は、継手の寿命につながります。摩耗や腐食の兆候が見られる場合は交換してください。
A. 配管システムと継手の互換性を考慮してください。サイズ、素材、圧力定格を確認して、適切にフィットすることを確認してください。
モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
600RS5/8 | 631 psi @ 100度F | 3 / 4 " | 5 / 8 " | ¥601 | |
600RS3 | 317 psi @ 100度F | 3.125 " | 3" | ¥9,245 | |
U600 1/8 | 912 psi @ 100度F | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ¥246 | |
U600RS 3/16 | 912 psi @ 100度F | 5 / 16 " | 3 / 16 " | ¥267 | |
U600RS 1/4 | 912 psi @ 100度F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ¥195 | |
U600RS 5/16 | 779 psi @ 100度F | 7 / 16 " | 5 / 16 " | ¥267 | |
U600RS 3/8 | 779 psi @ 100度F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥250 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。