NEW PIG REZ106 Re-uz-it 吸収性マットパッド 7 ガロン Pk20
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
アイテム価格 | 吸収マットパッド |
吸収重量 | ヘビー |
色 | チャコールグレー |
吸収された液体 | ユニバーサル/メンテナンス |
長さ | 15 " |
材料 | カバー、ポリプロピレンフィラー、ポリエステル |
ミシン目 | いいえ |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 7ガロン。 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 6307909889 |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
REZ105 | 48 " | 5" | ¥62,311 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。